Motion
MKP8FS428
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06761015
N° MFRMKP8FS428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06761015
N° MFRMKP8FS428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6200 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6875 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP8FS428 - Roulement de cellule RBC - Série MKP - Alésage de 0.5 po, diamètre extérieur de 1.6875 po, largeur de 0.62 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400553456
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27640
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400553456

Aperçu

Description du fabricant
MKP8FS428 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif