Motion
BB4477
Roulement de cellule RBC - Offres spéciales
N° D’ARTICLE MI06761025
N° MFRBB4477
Prix195.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de cellule RBC - Offres spéciales
N° D’ARTICLE MI06761025
N° MFRBB4477
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
Prix195.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1600 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4100 po
  • Global Largeur  
    0.2600 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    BB4477 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 0.1565 po, D.E. 0.406 po, Largeur 0.26 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400562007
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Série
    RBC®
  • Type
    Commande de la cellule
  • CUP_NON
    637400562007

Aperçu

Description du fabricant
BB4477 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon