Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.343 po
- Alésage Diamètre0.1700 po
- Anneau intérieur Largeur0.2500 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.1870 po
- Extérieur Diamètre0.4700 po
- Largeur totale0.2500 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureOuvert
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400184186
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale4400 lbf
- SérieSpherco®
- Type de roulementSphérique