Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.312 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Taille du filetage de la tige.7500-16
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400181741
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 125 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale6600 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400181741