Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.937 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Hauteur totale3.0940 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Poids0.3 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtier12.7 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400177416
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale11920 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400177416