Motion
TREL12Y
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761053
N° MFRTREL12Y
Prix149.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761053
N° MFRTREL12Y
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
Prix149.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    17 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400187071
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400187071

Aperçu

Description du fabricant
TREL12Y BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon