Motion
CFM10YN
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761060
N° MFRCFM10YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761060
N° MFRCFM10YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Matériau du boîtier
    14 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400191764
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400191764

Aperçu

Description du fabricant
CFM10YN BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon