Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Poids0.4 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du boîtier14 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400191856
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400191856