Motion
CTFDL5Y
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761073
N° MFRCTFDL5Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard CTFD, femelle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761073
N° MFRCTFDL5Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400192037
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    1575 lbf
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400192037

Aperçu

Description du fabricant
CTFDL5Y BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif