Motion
CTMD12Y
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761078
N° MFRCTMD12Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761078
N° MFRCTMD12Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    17 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400192082
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400192082

Aperçu

Description du fabricant
CTMD12Y BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif