Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Bore Diameter0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Poids0.41 lb
Details
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtier14 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400181994
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 125 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale4625 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400181994
Aperçu
Description du fabricant
CTMDL10 BOUT DE TIGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité