Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.515 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Hauteur totale1.9370 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtier7 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400192143
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 125 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400192143