Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Hauteur totale3.2500 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.41 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400192471
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale8050 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400192471