Motion
TRL12YN
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761093
N° MFRTRL12YN
Prix186.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761093
N° MFRTRL12YN
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
Prix186.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400189112
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400189112

Aperçu

Description du fabricant
TRL12YN BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif