Motion
CFF6YN
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761099
N° MFRCFF6YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761099
N° MFRCFF6YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.718 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3750-24
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400191580
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400191580

Aperçu

Description du fabricant
CFF6YN BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif