Motion
CFML3Y
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761112
N° MFRCFML3Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761112
N° MFRCFML3Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Taille du filetage de la tige
    .1900-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Matériau du boîtier
    6 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400191894
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    950 lbf
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400191894

Aperçu

Description du fabricant
CFML3Y BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif