Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.812 po
- Alésage Diamètre0.4400 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du boîtier11 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400191955
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale6500 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400191955