Motion
CTMD3Y
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761122
N° MFRCTMD3Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC – Série standard CTMD, mâle, autolubrifiant, thermoplastique
N° D’ARTICLE MI06761122
N° MFRCTMD3Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Taille du filetage de la tige
    .1900-32
  • Taille du filetage
    3/16-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    6 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400192099
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400192099

Aperçu

Description du fabricant
CTMD3Y BOUT DE TIGE