Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.937 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Hauteur totale3.0940 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtier13 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400182212
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 125 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseThermo-plastique
- Capacité de charge statique radiale3425 lbf
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400182212