Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.718 po
- Bore Diameter0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Hauteur totale2.4380 po
- Taille du filetage de la tige.3750-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.12 lb
Details
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtier10 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400187415
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400187415
Aperçu
Description du fabricant
TREL6Y BOUT DE TIGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité