Motion
TREL7Y
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761141
N° MFRTREL7Y
Prix83.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761141
N° MFRTREL7Y
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
Prix83.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.812 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4400 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    11 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400187491
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400187491

Aperçu

Description du fabricant
TREL7Y BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif