Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.515 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Hauteur totale1.6870 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400189310
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale2700 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400189310