Motion
CFF7Y
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761162
N° MFRCFF7Y
Prix82.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761162
N° MFRCFF7Y
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
Prix82.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.812 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Hauteur totale
    2.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400180874
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400180874

Aperçu

Description du fabricant
CFF7Y BOUT DE TIGE