Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.625 po
- Alésage Diamètre0.3100 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Hauteur totale2.3125 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du boîtier9 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400181222
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3000 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400181222