Motion
TR5YN
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761178
N° MFRTR5YN
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06761178
N° MFRTR5YN
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400190743
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Spherco®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400190743

Aperçu

Description du fabricant
TR5YN BOUT DE TIGE