Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.437 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.250 po
- Hauteur totale1.3750 po
- Taille du filetage de la tige.1900-32
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400190446
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale1850 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400190446