Motion
939-AT290-R
Beacon de sécurité et d’urgence de 8 po - clignotant/rouge fixe
N° D’ARTICLE MI06761297
N° MFR939-AT290-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Beacon de sécurité et d’urgence de 8 po - clignotant/rouge fixe
N° D’ARTICLE MI06761297
N° MFR939-AT290-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    23 cm
  • Taille
    8

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Beacon E-Flare

Aperçu

Description du fabricant
DEL 939-AT-290-R E-FLARE 8
  • Intensely Bright - Peut être clairement vu à plus de 3/4 milles sans problèmes de vision nocturne, de fixation des points et de jugement de loin
  • Léger - Pèse moins de 2/3 lb avec les batteries
  • Facile à utiliser – Un mécanisme de commutation amélioré implique une simple rotation de l’objectif vers la fonction désirée
  • Durable – Imperméable (jusqu’à 100 pi), résistant à la poussière et survivra à une chute de 3 pi sur une surface en béton
  • Doublez la sécurité - Offre une sécurité avec une visibilité maximale de 360° . Contrairement aux fusées pyrotechniques, il n’y a aucun risque d’incendie, d’explosion, de fumées toxiques ou de résidus
  • Infiniment polyvalent - Se fixe facilement aux ceintures, vêtements, véhicules, cônes de signalisation ou panneaux
  • Placez les unités autour pour créer une zone d’avertissement et de sécurité très visible pour les personnes, les zones de travail, les dangers et les accidents
  • Homologué HAZMAT pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe 1, division 2/zone 2