Motion
61463644224

NORTON ABRASIVES
61463644224

Roue d'accrochage portative NorZon Plus - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l'ensemble : 10
N° D’ARTICLE MI06762109
N° MFR61463644224
Prix41.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463644224

Roue d'accrochage portative NorZon Plus - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l'ensemble : 10
N° D’ARTICLE MI06762109
N° MFR61463644224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11

Détails

  • Description longue
    La 61463644224 est une roue d’accrochage portative de type 18 dotée d’un trou central de 5/8 po-11, adaptée aux applications de meulage.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    24190 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    61463644224
  • Type de roue
    Type 18

Aperçu

Description du fabricant
61463644224 1.5X2.5X5/8-11 NORZON TY18
  • Grain d’alumine de zircone de qualité supérieure
  • Durée de vie de 10X , meulage 50 % plus rapide que les produits à l’oxyde d’aluminium
  • Le meilleur choix pour l’enlèvement de matériel robuste sur les meuleuses à haute puissance
  • Meilleure performance sur une variété de matériaux, y compris la fonte grise et ductile, les aciers inoxydables et les alliages
  • Pour vos applications les plus exigeantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif