Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Roue Diamètre2.0000 po
- Roue Épaisseur3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrossière
- Description longueLa 61463644234 est une roue portative de type 18 fabriquée avec un abrasif en alumine de zircone avec un diamètre de roue de 2.0000 po, une épaisseur de roue de 3.0000 po, un trou central de 5/8 po-11 et une qualité grossière, adaptée à l’enlèvement de matériaux lourds.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.18145 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON61463644234
- Type de roueType 18
Aperçu
- Grain d’alumine de zircone de qualité supérieure
- Durée de vie de 10X , meulage 50 % plus rapide que les produits à l’oxyde d’aluminium
- Le meilleur choix pour l’enlèvement de matériel robuste sur les meuleuses à haute puissance
- Meilleure performance sur une variété de matériaux, y compris la fonte grise et ductile, les aciers inoxydables et les alliages
- Pour vos applications les plus exigeantes