Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3 po
- Diamètre de la roue10 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2485 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Grain abrasif exclusif avancé pour une durée de vie 2X plus longue que les grains AO standard, une productivité accrue, moins de puissance, une coupe libre, moins de brûlures
- Le système de liaison VTR est conçu pour une meilleure tolérance des pièces et une meilleure tenue de la forme sur les applications de meulage de surface, cylindriques et de salle d’outils
- Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
- Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO