Motion
66253146920

NORTON ABRASIVES
66253146920

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximal : 7260 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI06762372
N° MFR66253146920
Prix78.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253146920

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximal : 7260 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI06762372
N° MFR66253146920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain très grossier
  • Description longue
    La 66253146920 est une roue dentée portative de type 11 fabriquée avec un abrasif en alumine de zircone avec un diamètre de roue de 5 po, une épaisseur de roue de 2 po, un diamètre de trou central de 5/8 po et un grain très grossier, adapté aux applications lourdes.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    7260 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66253146920
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66253146920 5/3-13/16X2X5/8-11
  • Le nouveau grain d’alumine de zircone plus friable et le système de liaison en résine durable permettent au grain de rester plus tranchant, plus longtemps
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de meulage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit pour retirer plus de produit
  • Forte préférence de l’opérateur, car moins de pression et d’effort sont nécessaires
  • Le choix pour les travaux d’enlèvement de métaux difficiles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon