Motion
66253160892

NORTON ABRASIVES
66253160892

Roues cylindriques – 10 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762386
N° MFR66253160892
Price$219.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253160892

Roues cylindriques – 10 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762386
N° MFR66253160892

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$219.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Details

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253160892 10X1X3 38A46JVBE NORTON
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de coupe froides et sans brûlures dans les salles d’outils avec des débits d’alimentation légers à modérés
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique, durs et très sensibles à la chaleur des aciers à outils à haute vitesse; coupe rapide et froide
  • Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
  • Polyvalent; bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif