Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Grain abrasif exclusif avancé pour une durée de vie 2X plus longue que les grains AO standard, une productivité accrue, moins de puissance, une coupe libre, moins de brûlures
- VTRP est une liaison vitrifiée poreuse, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges
- Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
- Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO