Motion
66253220891

NORTON ABRASIVES
66253220891

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 60
N° D’ARTICLE MI06762394
N° MFR66253220891
Prix421.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253220891

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 60
N° D’ARTICLE MI06762394
N° MFR66253220891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253220891 12X1X3 48A60-HVP2 NORTON
  • Abrasif puissant et polyvalent à l’oxyde d’aluminium qui fonctionne bien sur une variété d’aciers à outils à des débits d’alimentation modérés à élevés
  • Adhérence de porosité contrôlée pour un dégagement accru des copeaux et un débit maximal du liquide de refroidissement; charge réduite; coupe extrêmement froide humide ou sèche dans les applications sensibles à la chaleur
  • Poteau de liaison durable pour une rétention maximale du grain et une tenue de la forme, moins de pansement; durée de vie de la roue plus longue
  • Profondeur de coupe maximale pour une efficacité accrue du grain; action de meulage constante à des taux élevés d’élimination du métal
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO