Motion
66260306382

NORTON ABRASIVES
66260306382

Aucun disque diamant - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Tr/min maximum : 10000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762633
N° MFR66260306382
Price$181.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260306382

Aucun disque diamant - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Tr/min maximum : 10000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762633
N° MFR66260306382

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Wheel Diameter  
    6 in

Details

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain moyen
  • Description longue
    Le 66260306382 est un disque diamanté fabriqué avec un abrasif diamanté avec un diamètre de 6 po et un grain moyen, adapté au meulage général.
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66260306382

Aperçu

Description du fabricant
66260306382 6XNH 120G DIAMANT NORTON
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif