Motion
66260307012

NORTON ABRASIVES
66260307012

Aucun disque diamant - Qualité : grain ultra fin, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximum : 25000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762635
N° MFR66260307012
Prix17.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260307012

Aucun disque diamant - Qualité : grain ultra fin, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximum : 25000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762635
N° MFR66260307012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Grade
    Gruau ultra fin
  • Description longue
    Le disque 66260307012 est un disque diamanté avec un diamètre de 2 po et un grain ultra fin, idéal pour le polissage de précision.
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66260307012

Aperçu

Description du fabricant
66260307012 2XNH 800G DIAMANT NORTON
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif