Motion
66260307838

NORTON ABRASIVES
66260307838

Aucun disque diamant - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 5 po, Tr/min maximum : 12000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762640
N° MFR66260307838
Prix144.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260307838

Aucun disque diamant - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 5 po, Tr/min maximum : 12000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762640
N° MFR66260307838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Grade
    Grain moyen
  • Description longue
    Le disque 66260307838 est un disque diamanté avec un diamètre de 5 po et un grain moyen, adapté au meulage général.
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66260307838

Aperçu

Description du fabricant
66260307838 5XNH 120G DIAMANT NORTON
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif