Motion
66260307839

NORTON ABRASIVES
66260307839

Aucun disque diamant - Qualité : gros grain, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximum : 12000 tr/min, Qté de l'emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762641
N° MFR66260307839
Prix185.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260307839

Aucun disque diamant - Qualité : gros grain, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximum : 12000 tr/min, Qté de l'emballage : 1
N° D’ARTICLE MI06762641
N° MFR66260307839
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
Prix185.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Grade
    Grain grossier
  • Description longue
    Le disque 66260307839 est un disque diamanté avec un diamètre de 5 po et un grain grossier, adapté à un retrait agressif.
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66260307839

Aperçu

Description du fabricant
66260307839 5XNH 60G DIAMANT NORTON
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif