Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre2 po
Détails
- GradeGruau très fin
- Description longueLe disque 66260308160 est un disque diamanté avec un diamètre de 2 po et un grain très fin, idéal pour les applications de polissage.
- MatérielDiamant
- Rpm max.25000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66260308160
Aperçu
- Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
- Meilleur choix pour le meulage et la finition de céramiques, de verre, de fibre de verre, de composites, de carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
- Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
- Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
- Support PSA (adhésif sensible à la pression) pour un montage et un retrait rapides et faciles