Motion
66261011782

NORTON ABRASIVES
66261011782

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06762653
N° MFR66261011782
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261011782

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06762653
N° MFR66261011782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain très grossier
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
66261011782 TR 2 PO XCRS S/C NOIR NORTON
  • Grain abrasif au carbure de silicium extra grossier pour une coupe rapide et agressive
  • Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
  • Le matériau Rapid Strip offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et de finition améliorée
  • Idéal pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le bois, le métal et les plastiques
  • Imperméable et lavable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif