Motion
66261017815

NORTON ABRASIVES
66261017815

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI06762655
N° MFR66261017815
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261017815

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI06762655
N° MFR66261017815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Marron
  • Grade
    Grain moyen
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261017815

Aperçu

Description du fabricant
66261017815 8" MOYEN A/O NORTON ROUGE
  • Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • La coupe contrôlée permet une productivité accrue, un fini uniforme et uniforme et une formation réduite de l’opérateur
  • Imperméable et lavable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif