Motion
66261055020

NORTON ABRASIVES
66261055020

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06762657
N° MFR66261055020
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055020

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06762657
N° MFR66261055020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grain très fin
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261055020

Aperçu

Description du fabricant
66261055020 4XNH 320 A/O BEARTEX STE
  • Un disque non tissé à grain très fin pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Imperméable et lavable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif