Spécifications
Détails
- GradeGrain très fin
- Description longueLe 66261058361 est un rouleau non tissé à grain très fin, adapté aux applications de polissage et de finition.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Quantité du colis4
- CUP_NON66261058361
Aperçu
- Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
- Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
- Peut être coupé à des tailles spécifiques et constitue une alternative économique aux tampons coupés
- Non rouille; aucune contamination de la pièce