Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeGrain moyen
- Description longueLa 66261080270 est une roue unifiée dotée d’un diamètre de roue de 2 po, d’une épaisseur de roue de 1/4 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’un grain moyen, qui convient au mélange de précision.
- MatérielAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Rpm max.22100 tr/min
- Quantité du colis60
- CUP_NON66261080270
Aperçu
- Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
- Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
- Grain d’agrégat d’oxyde d’aluminium Vortex exclusif
- Nouvelle formule de résine pour une meilleure résistance aux bavures
- Toutes les roues unifiées peuvent être utilisées sèches ou pour réduire la chaleur et améliorer la finition. Elles peuvent être utilisées humides ou avec de l’huile.
- Les roues unifiées peuvent fonctionner dans les deux sens
- Filet en nylon épais pour une durée de vie 2X plus longue et une finition plus rapide, avec un minimum de perte