Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeGruau très fin
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261094949
Aperçu
Description du fabricant
66261094949 7 PO SPR FIN S/C GRIS NORTON
- Un disque non tissé à grain très fin pour le fini final de la surface sur une variété de métaux et de formes de surface
- Structure plus ouverte, endos flexible, excellent sur les matériaux souples et les applications à faible force
- Oxyde d’aluminium de première qualité pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Les disques non tissés sont une combinaison de maille synthétique résistante et d’abrasifs de qualité, liés ensemble par un adhésif
- Imperméable et lavable