Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0 po
- Disque Diamètre9.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolyester
- CouleurBrun
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- CUP_NON66261125616
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une longue durée de vie
- Endos lourd de poids X idéal pour les applications agressives de retrait de stock
- Bon choix pour le travail des métaux à usage général
- L’adhésif pour doublure en papier blanc est protégé des contaminants en suspension dans l’air
- Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange