Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Longueur de la courroie17-1/2 po
- Largeur de la courroie2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium traité thermiquement
- Matériau de supportPapier
- Numéro de grainP180
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261131648
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
- Endos unique renforcé de fibres, B-wt. saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60 % de la résistance aux déchirures, une flexibilité exceptionnelle, peut être plié sans craquelure
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Le meilleur choix pour poncer les surfaces peintes, les composites, les plastiques ou tout autre matériau qui a tendance à se charger
- Grain 100-220 pour ponçage intermédiaire à fini
- Aucun colorant dans le processus de revêtement; aucun risque de transfert de couleur à la pièce; aucune contamination du fini
- Revêtement à base d’eau sans fil, sans pigments, au stéarate pour une résistance maximale à la charge et une durée de vie prolongée; aucun transfert de couleur au travail