Motion
66261138333

NORTON ABRASIVES
66261138333

Disque en tissu BlueFire - 16 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06762692
N° MFR66261138333
Prix45.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138333

Disque en tissu BlueFire - 16 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06762692
N° MFR66261138333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression

Aperçu

Description du fabricant
66261138333 R821 16" N/H 50-Y N NORTON
  • Dernière génération d’abrasifs auto-affûtés en alumine de zircone pour une coupe plus froide
  • Endos en Y lourd pour une usure réduite durable des bords
  • Meilleur choix pour le meulage et l’ébavurage de l’acier inoxydable et d’autres aciers à haute teneur en alliage
  • L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
  • Recommandé pour le biseautage et l’enlèvement des soudures et des matières de taille moyenne, 40-50 grains

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif