Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie30 po
- Largeur de la courroie2 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, Dimensionnement, Retrait de stock
- Matériau de supportCoton
- GradeGrossière
- Numéro de grain80
- Quantité du colis10
- Types de produitsCeinture étroite en tissu
- CUP_NON78072762559
Aperçu
Description du fabricant
78072762559 R228 2 X 30 80G NORTON A/O
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
- Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires