Spécifications
Dimensions
- Chain Or Flight Width10.0000 po
- Chain Pitch1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1900 po
- Rayon de rétroflexion minimum400 mm
- Diamètre de la broche0.3100 po
- Poids5.26 lb
Details
- Dessin CAD
- Type de chaîneLBP
- Style de composantCourse droite
- Couleur de volGris
- Matériel de volLFG
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLFG8257LBP-K1000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166183363
- Matériau de la brocheSPM
- CUP_NON726166183363
Aperçu
- Matériau en acétal à faible friction LFG (gris). Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée. Rouleaux à faible accumulation de bruit.